text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 metrisches Feingewinde DIN 912 Stahl Blank 12.9 M16X1,50X50


Artikelnummer
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diamètre M16
Longueur 50 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Maße

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 50
P 1.5
s 14

Normen

NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 12474
NEN 1241
DIN 912

Artikelnummern

Artikelnummer 07040.160.050
EAN 8715492054685
UBB 952351312576
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.