text.skipToContent text.skipToNavigation

VART BATTERIE ÉLECTRON CR2016 3V


Article number C7540.006.016
Tension nominale (V) 3
Modèle Lithium
Poids 1.8
Désignation des dimensions Pile-bouton
Capacité (mAh) 90
Diamètre de l'alésage 20
Désignation IEC CR 2016
Packed per 1

Specifications

Tension nominale (V) 3
Modèle Lithium
Poids 1.8
Désignation des dimensions Pile-bouton
Capacité (mAh) 90
Diamètre de l'alésage 20
Désignation IEC CR 2016
Utilisation dans la zone Ex Non
Hauteur, pôle inclus (mm) 1.6
Nombre de cellules 1
Marque Varta
Poids par pièce (g) 4
Code Douanier 85061098
Type Lithium Button Cell Battery

Article numbers

Article number C7540.006.016
EAN 4008496276639
UBB 500504017566
UNSPSC 26111702
Manufacturer article nr  6016101401
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.