text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine N/A HSS-G NPT 1/8


Numéro d'article 2K961384
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 19
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 19
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 27
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Dimension du filetage (en pouces) 1/8 pouce
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K961384
EAN 4022835635123
UBB 500691045990
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 63512
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.