Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9F085652
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9F085652
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
61
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
17
Dimension du filetage
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
61
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
17
Dimension du filetage
12
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
4.5
Marque
Völkel
Poids par pièce (g)
8
Code Douanier
Voir
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9F085652
EAN
4022835935100
UBB
500691370372
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
93510