text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/8


Numéro d'article 5Z342114
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 37
Longueur totale (mm) 127
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 37
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 37
Longueur totale (mm) 127
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 37
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 12
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z342114
EAN 4022835835400
UBB 500691197387
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 83540
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.