text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 3/8X32 C 35° RSP


Artikelnummer 6W848746
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe HSS-E
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 32
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 6W848746
EAN 4022835833239
UBB 500513444504
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 83323
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.