Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5I926875
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 3/4X24 B
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5I926875
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
UNS
Longueur de coupe (mm)
37
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
UNS
Longueur de coupe (mm)
37
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
11.2
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5I926875
EAN
4022835832089
UBB
500513446418
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83208