Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1F887045
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 3.1/4X8 C
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1F887045
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
86
Longueur totale (mm)
261
Diamètre d'arbre (mm)
50
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
86
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
86
Longueur totale (mm)
261
Diamètre d'arbre (mm)
50
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
86
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
8
Entraînement à quatre pans (mm)
40
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Poids par pièce (g)
5550
Code Douanier
Voir
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1F887045
EAN
4022835831181
UBB
500513439579
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83118