Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9F288376
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X6 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9F288376
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
50
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
50
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
6
Entraînement à quatre pans (mm)
24
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/2 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9F288376
EAN
4022835755548
UBB
500513424399
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
75554