text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 40X3.0 C 35° SP


Numéro d'article 3U821516
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 60
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 60
Inclinaison du filetage (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 60
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 60
Inclinaison du filetage (mm) 3
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 24
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U821516
EAN 4022835395829
UBB 500513413087
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39582
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.