text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 C


Numero articolo 0E812740
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 38
Matière de coupe HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 38
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11.5
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0E812740
EAN 4022835734444
UBB 500513433614
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  73444
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.