text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 12X1.75


Numéro d'article 3Z431761
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Völkel
Poids par pièce (g) 67
Code Douanier
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z431761
EAN 4022835320166
UBB 500513427442
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 32016
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.