text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G NPT 1/2


Numéro d'article 7K440694
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 35
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 35
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 35
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 35
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 14
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K440694
EAN 4022835984221
UBB 500691425168
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 98422
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.