text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main ISO 529 HSS-G 3 C


Artikelnummer 3V372031
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 13
Dimension du filetage 3
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 13
Dimension du filetage 3
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 3.55
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3V372031
EAN 8715494565455
UBB 500513045533
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 89403-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.