Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
2X250337
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
Völkel Taraud à main DIN 352 M12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2X250337
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Marque
Völkel
Code Douanier
Voir
Type
Medium Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2X250337
UBB
500690940225
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
29050-3