Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
7O004629
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
Völkel Taraud à main DIN 352 M10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7O004629
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Marque
Völkel
Poids par pièce (g)
20.4
Code Douanier
Voir
Type
Finisher Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7O004629
UBB
500690939417
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
29046-3