text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45


Numero articolo 4Z211612
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Confezionato per 1

Specifiche

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Tyrolit
Code des marchandises 82077037
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 4Z211612
EAN 9003177661006
UBB 500572228905
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  766100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.