text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque en fibre 34163914 180x22 ZA60


Les disques fibre PREMIUM avec oxyde de zirconium et d'aluminium offrent un moyen très facile et rapide d'enlever la matière de l'acier et de l'acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils garantit une durée de vie particulièrement longue. Profitez de notre vaste assortiment de granulométries différentes, fortement orienté vers le résultat souhaité de la surface. Désormais également disponible dans un support facile à utiliser et à manier.

Numero articolo 7C478477
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Code Douanier 68053000
Type Fiber Disc

Descrizione

Les disques fibre PREMIUM avec oxyde de zirconium et d'aluminium offrent un moyen très facile et rapide d'enlever la matière de l'acier et de l'acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils garantit une durée de vie particulièrement longue. Profitez de notre vaste assortiment de granulométries différentes, fortement orienté vers le résultat souhaité de la surface. Désormais également disponible dans un support facile à utiliser et à manier.

Numeri di articolo

Numero articolo 7C478477
EAN 9003170034425
UBB 500572113727
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34163914
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.