text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 60X10,0X10


La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux tâches de meulage exigeantes dans les endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier. Cette meule d'ébauche haute performance vous assiste dans une grande variété de tâches, telles que la réalisation de rainures et d'encoches, l'ébavurage de roues dentées, le meulage d'ébauche de surfa

Numero articolo 1M011934
Diamètre de l'alésage 60
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diamètre de l'alésage 60
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 30
Marque Tyrolit
Model 1F80
Type Rough Grinding Wheel

Descrizione

La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux tâches de meulage exigeantes dans les endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier. Cette meule d'ébauche haute performance vous assiste dans une grande variété de tâches, telles que la réalisation de rainures et d'encoches, l'ébavurage de roues dentées, le meulage d'ébauche de surfaces courbes dans des cavités et l'entretien d'aubes de turbines. Cet outil maîtrise également parfaitement le soudage. Grâce au système de liant spécialement conçu pour l'acier, la meule reste agressive très longtemps et sa durée de vie est nettement augmentée. Les meilleurs résultats sur l'acier sont garantis avec cette meule de dégrossissage. Pour les diamètres supérieurs à 80 mm, nous recommandons l'utilisation d'un capot de protection.

Numeri di articolo

Numero articolo 1M011934
EAN 9003174412199
UBB 500572029428
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  441219
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.