text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 50X6,0X6


La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux travaux de meulage exigeants dans les endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier. Cette meule d'ébauche haute performance vous assiste dans une grande variété de tâches, telles que la réalisation de rainures et d'encoches, l'ébavurage de roues dentées, le meulage d'ébauche de surfa

Numéro d'article 2K072889
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 30
Model 1F80

La description

La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux travaux de meulage exigeants dans les endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier. Cette meule d'ébauche haute performance vous assiste dans une grande variété de tâches, telles que la réalisation de rainures et d'encoches, l'ébavurage de roues dentées, le meulage d'ébauche de surfaces courbes dans des cavités et l'entretien d'aubes de turbines. Cet outil maîtrise également parfaitement le soudage. Grâce au système de liant spécialement conçu pour l'acier, la meule reste agressive très longtemps et sa durée de vie est nettement augmentée. Les meilleurs résultats sur l'acier sont garantis avec cette meule de dégrossissage. Pour les diamètres supérieurs à 80 mm, nous recommandons l'utilisation d'un capot de protection.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K072889
EAN 9003174390619
UBB 500572028925
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 439061
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.