text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 223023 178X3,0X22,23


Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour les bricoleurs comme pour les professionnels. Réalisez vos travaux de tronçonnage plus rapidement et plus efficacement avec le disque à tronçonner BASIC 2in1.

Article number T6183.178.322
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 160
Code Douanier 68042218
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Description

Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour les bricoleurs comme pour les professionnels. Réalisez vos travaux de tronçonnage plus rapidement et plus efficacement avec le disque à tronçonner BASIC 2in1.

Article numbers

Article number T6183.178.322
EAN 9003172230238
UBB 500504619742
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  223023
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.