text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit brosse boisseau 60x16xM14 DW S0,5 mm BASIC acier


La brosse boisseau BASIC pour la meuleuse d'angle peut être utilisée universellement pour l'usinage de grandes surfaces en acier. L'utilisation d'un fil d'acier laitonné SM empêche la corrosion. Ce produit convient à l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, ainsi qu'à la préparation de la surface et à la finition de l'acier. En outre, l'outil peut être utilisé pour nettoyer les cordons de soudure. Les brosses métalliques sont disponibles dans différentes spécifications pour répondre à tous vos besoins, des plus délicats (DW) aux plus grossiers (DZ).

Article number 2Q670983
Modèle Vase
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 60
Packed per 1

Specifications

Modèle Vase
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 60
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Cup Brush

Description

La brosse boisseau BASIC pour la meuleuse d'angle peut être utilisée universellement pour l'usinage de grandes surfaces en acier. L'utilisation d'un fil d'acier laitonné SM empêche la corrosion. Ce produit convient à l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, ainsi qu'à la préparation de la surface et à la finition de l'acier. En outre, l'outil peut être utilisé pour nettoyer les cordons de soudure. Les brosses métalliques sont disponibles dans différentes spécifications pour répondre à tous vos besoins, des plus délicats (DW) aux plus grossiers (DZ).

Article numbers

Article number 2Q670983
EAN 9003172021379
UBB 500683310378
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  34275595
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.