text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 75X457 K120


Les bandes BASIC A-B06 PC X pour ponceuse à bande portable sont universelles et sont utilisées en particulier sur le bois. Leur base en oxyde d'aluminium et leur support en tissu offrent à l'opérateur un outil fiable avec une bonne durée de vie et un taux d'enlèvement de matière élevé. Le revêtement spécial des grains empêche l'encrassement de la bande

Položka č. 2D636311
Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 457
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 457
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 120
Marque Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Popis

Les bandes BASIC A-B06 PC X pour ponceuse à bande portable sont universelles et sont utilisées en particulier sur le bois. Leur base en oxyde d'aluminium et leur support en tissu offrent à l'opérateur un outil fiable avec une bonne durée de vie et un taux d'enlèvement de matière élevé. Le revêtement spécial des grains empêche l'encrassement de la bande lors du ponçage de matériaux tendres tels que le bois et les peintures. La facilité de manipulation et d'assemblage permet d'économiser des heures de travail supplémentaires.

Čísla materiálu

Položka č. 2D636311
EAN 9003177063725
UBB 500572002011
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 706372
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.