text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Gedore 890 3 GR. 3


Pour usage très intensif, selon DIN ISO 2351-2, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal en poudre, taille 4 : la longueur n'est pas standardisée.

Article number G2426.000.003
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Packed per 1

Specifications

Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 8
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

Pour usage très intensif, selon DIN ISO 2351-2, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal en poudre, taille 4 : la longueur n'est pas standardisée.

Article numbers

Article number G2426.000.003
EAN 4010886657171
UBB 240232962474
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  6571740
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.