text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite a punta Stahlwille Esagono C 6,3 L.25mm

Sur commande

Numero articolo G0556.001.221
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 5
Codice merceologico 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0556.001.221
EAN 4018754010530
UBB 203122422496
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08010001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.