text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de remorquage acier / métal L1,8xl65xH53mm poids 4,26 kg argent


Le connecteur pour un remorquage sans à-coups. Pour tous les véhicules avec un poids total autorisé jusqu’à 2 000 kg. Longueur 1,80 m. À accrocher aux anneaux de remorquage prescrits par la loi, avec boulon d’insertion pour la fixation et la sécurisation. Tube rond, drapeau de sécurité inclus. Avec sac de rangement

Numéro d'article 1C565185
Modèle Autre
Marque Fabory approved vendor
Type Tow Bar
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Marque Fabory approved vendor
Type Tow Bar

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C565185
EAN 4007928104816
UBB 500573991287
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000818635
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.