text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud à main DIN 5157 no. 2 G 3/4 po.x14 HSS ISO 228


Numéro d'article 5C724672
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C724672
EAN 4015448640059
UBB 500751839837
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867146
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.