text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud à main DIN 5157 no. 2 G 1/4 po.x19 HSS ISO 228


Artikelnummer 2F614513
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Longueur de filetage par pouce 19
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 2F614513
EAN 4015448639701
UBB 500751836601
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.