text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376C VA M30x3,5 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


Numéro d'article 3A838779
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 35
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3.5
Dimension du filetage 30
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 35
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3.5
Dimension du filetage 30
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 18
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A838779
EAN 4015448610038
UBB 500581677555
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 4000867564
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.