Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8N000103
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
Taraud de machine DIN 376B UNIVERSAL M20x2,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8N000103
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8N000103
EAN
4015448726517
UBB
500583530901
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867704