text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C GG M8x1,25 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT

Numéro d'article 1X941936
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X941936
EAN 4015448512240
UBB 500581284683
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867425
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.