text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 730N N/100


montage pour outils à plaquettes interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les plaquettes valeur de déviation ± 3 % ,(taille 2 , a/2 4 %)

Artikelnummer G0603.181.100
Électronique Non
Dimension de raccordement Autre
Couple de serrage (Nm) 20 - 1000
Dimension de raccordement (mm) 22
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Électronique Non
Dimension de raccordement Autre
Couple de serrage (Nm) 20 - 1000
Dimension de raccordement (mm) 22
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Marque Stahlwille
Code des marchandises 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Beschreibung

montage pour outils à plaquettes interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les plaquettes valeur de déviation ± 3 %  ,(taille 2 , a/2 4 %)

Artikelnummern

Artikelnummer G0603.181.100
EAN 4018754239955
UBB 500623930178
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 50181100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.