text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 713R R/20


Le couple et l'angle sont simultanément visiblesMesure d'angle pratique sur une très large gamme d'anglesValeur d'écart d'affichage, angle ±1° ±1 chiffre jusqu'à 100°, >,100° au moins 1% ± 1 chiffre

Article number G0615.400.020
Électronique Oui
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 10 - 200nm
Modèle de tournevis Non
Packed per 1

Specifications

Électronique Oui
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 10 - 200nm
Modèle de tournevis Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 2430
Code Douanier 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Description

Le couple et l'angle sont simultanément visiblesMesure d'angle pratique sur une très large gamme d'anglesValeur d'écart d'affichage, angle ±1° ±1 chiffre jusqu'à 100°, >,100° au moins 1% ± 1 chiffre

Article numbers

Article number G0615.400.020
EAN 4018754156511
UBB 500500109045
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  96501620
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.