text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clé à pipe 10750N-8X9 10750N-8X9


DIN 896 Forme B, version améliorée : sans soudure à partir d'une seule coulée ! Tube d'acier de précision ST55 chromé

Artículo No. 1F317494
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 110
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Largeur de tête, grand format (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 110
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Largeur de tête, grand format (mm) 13
Profondeur de clé, grand format (mm) 15
Marque Stahlwille
Code Douanier 82041100
Type Socket Wrench

Descripción

DIN 896 Forme B, version améliorée : sans soudure à partir d'une seule coulée ! Tube d'acier de précision ST55 chromé

Números de artículo

Artículo No. 1F317494
EAN 4018754254910
UBB 500636248816
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 43330809
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.