text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de forets aspirants Duster Expert 3 pièces SDS-Plus boîte en plastique HELLER


Permet un forage sans poussière, conformément aux strictes normes en vigueur en matière de protection de la santé (par ex. TRGS 900). Élimine 98 % de la poussière de forage générée à la tête de foret. Productivité maximale dans la pose des ancrages chimiques

Numéro d'article 5D279038
Emballage Boîte en plastique
Système d'enregistrement SDS-plus
Diamètre (mm) 6 - 10
Nombre total d'outils 3
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Système d'enregistrement SDS-plus
Diamètre (mm) 6 - 10
Nombre total d'outils 3
Matière de coupe Autre
Nombre de forets pour le verre 0
Nombre de forets pour la céramique 0
Nombre de forets pour carrelage 0
Nombre de forets universels 0
Nombre de forets pour le béton 0
Nombre de forets pour l’acier inoxydable 0
Nombre de forets pour le bois 0
Nombre de forets pour le plastique 0
Nombre de forets pour les métaux non ferreux 0
Nombre de forets pour l’acier 0
Nombre de forets pour la pierre 0
Marque Heller

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D279038
EAN 4010159297301
UBB 500582396387
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 29730
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.