text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Scie égoïne trempée ProfCut™ pour couper du bois dur, du contreplaqué, des profilés fins


Lame de scie pour matériaux d'épaisseur fine à moyenne.Avec 3 faces meulées, la denture GT est ultra-affûtée. La denture est trempée pour un affûtage longue durée..Poignée munie d'un grip en caoutchouc permettant une excellente prise en main.Poignée bimatière vissée confortable pouvant être utilisée pour des angles approximatifs de 45° et 90°

Numéro d'article S5202.010.475
Modèle Scie à lame
Type d'appareil Scie égoïne
Nombre de dents par pouce 10
Adapté au bois Oui
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Scie à lame
Type d'appareil Scie égoïne
Nombre de dents par pouce 10
Adapté au bois Oui
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 400
Code Douanier
Model ProfCut PC-GT9
Type Hand Saw

La description

Lame de scie pour matériaux d'épaisseur fine à moyenne.Avec 3 faces meulées, la denture GT est ultra-affûtée. La denture est trempée pour un affûtage longue durée..Poignée munie d'un grip en caoutchouc permettant une excellente prise en main.Poignée bimatière vissée confortable pouvant être utilisée pour des angles approximatifs de 45° et 90°

Numéros d'articles

Numéro d'article S5202.010.475
EAN 7311518263379
UBB 500501830656
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant PC-19-GT9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.