text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT foret DIN 338 type FLOWSTEP®, HSSE-Co 5 Ø 3,0 mm


Article number 9L998978
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 33
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 61
Diamètre du foret (mm) 3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 33
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Oui
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Code Douanier 82075060

Article numbers

Article number 9L998978
EAN 4007140386243
UBB 500583941108
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  259030E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.