text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT foret DIN 338 type FLOWSTEP®, HSSE-Co 5 Ø 10,0 mm


Numéro d'article 6Y811417
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Oui
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y811417
EAN 4007140386465
UBB 500583006530
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 259100E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.