Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4O152514
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
Ruko ULTIMATECUT foret DIN 338 type FLOWSTEP®, HSS Ø 6,5 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4O152514
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
63
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
101
Diamètre du foret (mm)
6.5
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
63
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Oui
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Ruko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4O152514
EAN
4007140385949
UBB
500582162979
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
259065