Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6U103338
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
Ruko Taraud machine droit entrée GUN DIN 371 HSS à queue renforcée forme C 35° M 10
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6U103338
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Non
Marque
Ruko
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6U103338
EAN
4007140024572
UBB
500582928841
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
234100/RUKO