text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Fraises limes carbure forme M conique à bout pointu (SKM) Ø 3,0 mm


Numero articolo 2O376317
Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 41
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 11
Crantage Croix
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Confezionato per 1

Specifiche

Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 41
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 11
Crantage Croix
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Forme de tête selon DIN 8032 SKM
Marque Ruko
Code Douanier 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 2O376317
EAN 4007140110015
UBB 500513991652
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  116051
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.