text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pasador de fresado SPG dm 6 mm longitud cabeza 18 mm mango dm 6 mm metal duro, serr. brillante.


Article number 7L611444
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Packed per 1

Specifications

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Ruko

Article numbers

Article number 7L611444
EAN 4007140090447
UBB 500513988948
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  116025
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.