text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret Standard N DIN 338 HSS Co 5 2.5 MM


Ø 2,5 x 57 x 30 mm. Foret multifonctions très résistant présentant une résistance exceptionnelle à chaud, une âme renforcée et une goujure parabolique pour une meilleure expulsion des copeaux.

Article number 5V830891
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à l'acier inoxydable Non
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 57
Diamètre du foret (mm) 2.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Type Twist Drill Bit

Description

Ø 2,5 x 57 x 30 mm. Foret multifonctions très résistant présentant une résistance exceptionnelle à chaud, une âme renforcée et une goujure parabolique pour une meilleure expulsion des copeaux.

Article numbers

Article number 5V830891
EAN 4007140066022
UBB 500512730630
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  229025
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.