text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 338 type N HSSE-Co 5 met afgedraaide schacht Ø 15 mm


Artikelnummer 5J206676
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 114
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Verpakt per 1

Specificaties

Lunghezza totale (mm) 169
Diametro trapano (mm) 15
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 114
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Altro
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 5J206676
EAN 4007140260277
UBB 500582436894
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2005150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.