text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruban long Stanley 2-34-792 30m


• Boîtier ABS antichoc ouvert en élastomère souple pour une prise en main ferme et confortable • Ruban en fibre de verre renforcé : insensible à la corrosion, traitement anti-UV et non conducteur d'électricité • Ruban blanc - graduation recto verso en 2mm • Pointeur intégré facilitant la tension du ruban • Bras articulé : rembobinage rapide • Manivelle escamotable pour faciliter le transport • Grosse boucle d'accrochage • Précision : classe III

Article number S4221.792.030
Largeur de bande (mm) 12.7
Poids 598
Longueur (mm) 30
Affichage numérique Non
Magnétique Non
Packed per 1

Specifications

Largeur de bande (mm) 12.7
Poids 598
Longueur (mm) 30
Affichage numérique Non
Magnétique Non
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Enroulement automatique Non
Avec frein Non
Marque Stanley
Poids par pièce (g) 655
Type Measuring Tape with Ground Spike

Article numbers

Article number S4221.792.030
EAN 3253562347923
UBB 420190870329
UNSPSC 27111801
Manufacturer article nr  2-34-792
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.