text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Hose Stem 1/4" MNPT 10-Piece


Article number 2D180809
Uitvoering 1-delig
Vorm Recht
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Lengte (mm) 17
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Packed per 1

Specifications

Uitvoering 1-delig
Vorm Recht
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Lengte (mm) 17
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 Overig
Hoofdkleur fitting Overig
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 1/4 inch (8)
Excentrisch Nee
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Verlopend Ja
Nom. diameter aansluiting 1 1/4 inch (8)
Hoge treksterkte Nee
Systeemgebonden Nee
Materiaal aansluiting 1 Staal
Materiaal aansluiting 2 Staal
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Goederencode 84679200

Article numbers

Article number 2D180809
EAN 8717659231717
UBB 500632174701
UNSPSC 27131613
Manufacturer article nr  RR7805SET
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.