text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Wedge base 12V-16W W2.1x9.5D blanc


Objednací číslo 2D608956
Couleur Autre
Socle W2.1x9.5d
Longueur totale (mm) 38.1
Diamètre de l'alésage 15.7
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 1
Technologie Autre
Baleno po 1

Specifikace

Couleur Autre
Socle W2.1x9.5d
Longueur totale (mm) 38.1
Diamètre de l'alésage 15.7
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 1
Technologie Autre
Désignation de norme (ECE) W16W
Puissance de la lampe hélice 1 (W) 16
Adapté à une mobylette Non
Adapté à une moto Oui
Adapté à un vélo Non
Adapté à un bateau Non
Adapté à un phare de voiture Non
Adapté à un phare de camion Non
Adapté à un autre éclairage de voiture Oui
Adapté à un autre éclairage de camion Non
Adapté à un avion Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche Non
Tension de lampe (V) 12 - 12
Marque Ripca
Code Douanier 85392930
Type Signaling Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D608956
EAN 8712734054380
UBB 500643810442
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky R12067-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.