text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connecteur rond 1.5-2.5mm² bleu Ø 4.0mm 100 pièces


Numéro d'article 1D468937
Sans halogène Non
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 22
Forme de bride Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Bleu
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 22
Forme de bride Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Bleu
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 4.7
Plage AWG 16 - 14
Section nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 11
Marque Ripca
Code Douanier 85369010
Type Bullet Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D468937
EAN 8712734008673
UBB 500640127063
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 1550BLU-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.