text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connecteur « DIN » 6.0mm² jaune 25 pièces


Artikelnummer 6J018216
Couleur Yellow
Longueur de gaine (mm) 12
Isolé Oui
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 6
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Verpakt per 1

Specificaties

Couleur Yellow
Longueur de gaine (mm) 12
Isolé Oui
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 6
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Taille AWG 10
Marque Ripca
Code Douanier 8536901000
Type End Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 6J018216
EAN 8712734065126
UBB 500644348681
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer CED060-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.