text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 8 mm L. de garniture 44 mm PROMAT


Cikkszám 3B510738
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 44
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 44
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Promat
Code Douanier 82077031
Type Uncoated End Mill

Cikkszámok

Cikkszám 3B510738
EAN 4015448520337
UBB 500581673182
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 4000866378
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.